Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic® Flex
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 1
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 2
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 3
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 4
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 5
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 6
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 7
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 8
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 9
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 10
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 11
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 12
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 13
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 14
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 15
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 16
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 17
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 18
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 19
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 20
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 21
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 22
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 23
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 24
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 25
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 26
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 27

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic® Flex

Αφρώδες υλικό κορυφαίας ποιότητας 1 συστατικού για μόνωση ελαστικών αρμών

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Συνιστάται από ειδικούς και κορυφαίους κατασκευαστές παραθύρων



Εξαιρετικά υψηλή ελαστικότητα


  • Είναι εξαιρετικά εύκαμπτο, οπότε μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο θραύσης του αφρώδους υποστρώματος. (Περίπου 3 φορές μεγαλύτερη ελαστικότητα από τους αφρούς πολυουρεθάνης που διατίθενται στο εμπόριο).

  • Εμποδίζει τον σχηματισμό γεφυρών θερμότητας


Κατάλληλο για χρήση τον χειμώνα


  • Θερμοκρασία επιφάνειας και περιβάλλοντος έως -15°C

  • Θερμοκρασία δοχείου έως 0°C

  • Ομοιόμορφη ελαστικότητα σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός


Χαρακτηριστικά προϊόντος που έχει υποβληθεί σε δοκιμές


  • Δοκιμές εξαρτημάτων

  • Ηχομόνωση ενώσεων

  • Θερμική αγωγιμότητα

  • Διαπερατότητα αέρα

  • Διαπερατότητα υδρατμών

  • Δοκιμασμένες ιδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας

  • Πιστοποιητικό γενικής δοκιμής από τις αρμόδιες αρχές για τα κατασκευαστικά έργα

  • Με πιστοποίηση EMICODE


Με λεπτές κυψέλες και ομοιόμορφη δομή αφρού



Αντοχή στη γήρανση



Υψηλός βαθμός εκκένωσης



Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE υποδεικνύει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν την ετικέτα EC1plus.

Ανακοίνωση

Πληροί τις απαιτήσεις RAL για την ενδιάμεση μονωτική στρώση.


Προσκολλάται σε σκυρόδεμα, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Δεν προσκολλάται σε πολυουρεθάνη, σιλικόνη, PTFE και γράσο. Το PURLOGIC FLEX μπορεί να εφαρμοστεί με τα PURLOGIC Xpress και PURLOGIC. Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Ο μη σκληρυμένος αφρός δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρή κόλλα.

Περιοχή εφαρμογής
Πίνακας επισκόπησης τεχνικών χαρακτηριστικών για τους αφρούς πολυουρεθάνης Purlogic® και τον ψεκαζόμενο φελλό
Τεχνικά χαρακτηριστικάΚύριο πεδίο εφαρμογής
Προϊόν Würth
Αρ. είδους
Απόδοση όγκου ελεύθερου αφρίσματος έως …Χωρίς προσκόλληση στους +20 °C από … λεπτάΔυνατότητα κοπής από … λεπτάΔυνατότητα εξάπλωσης από … λεπτά (πήξη)Δυνατότητα κατεργασίας (υπόστρωμα/περιβάλλον) από … °CΔυνατότητα κατεργασίας (θερμοκρασία δοχείου) από … °CΑντοχή στην ακτινοβολία UVΚατηγορία δομικού υλικού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102Θερμική στεγανοποίηση ανάμεσα στο πλαίσιο του παραθύρου και τον τοίχοΗχομόνωση αρμών παραθύρωνΗχομόνωση κασωμάτων σε πόρτεςΣτερέωση και πλήρωση κασωμάτων σε πόρτεςΠλήρωση, στεγανοποίηση και μόνωση κοιλοτήτωνΣτεγανοποίηση και πλήρωση αρμών σύνδεσης σε στοιχεία οροφήςΓέμισμα ανοιγμάτων για σωληνώσειςΣτερέωση σε μπανιέρες και ντουζιέρεςΣυγκόλληση σκαλοπατιών
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-– 150ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10ΌχιB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10ΌχιB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10ΌχιB2OOOOOOO
Διασκορπιζόμενος
ψεκαζόμενος φελλός
0892 140
500 mlxx-+5+5ΝαιB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5ΌχιB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5ΌχιB1OOOO

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE υποδεικνύει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν την ετικέτα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.