Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διογκούμενος αφρός (πολυουρεθάνης) 1 συστατικού
Αφρός εγκατάστασης και πλήρωσης για εφαρμογή με πιστόλι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα υποστρώματα κατασκευής (εκτός από PE, PP, PTFE και σιλικόνη)
Καλύτερες ιδιότητες ηχομόνωσης και θερμομόνωσης σε σχέση τον πετροβάμβακα, τον φελλό και τις υαλοΐνες
Σταθερές διαστάσεις
Καμία συρρίκνωση όγκου και μόνο ελάχιστη διαστολή με την πλήρη σκλήρυνση του προϊόντος.
Γρήγορη πλήρης σκλήρυνση
Με λεπτές κυψέλες και ομοιόμορφη δομή αφρού
Αντοχή στη γήρανση
Ανθεκτικό σε πολλούς διαλύτες, βαφές και χημικά
Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Το PURLOGIC® TOP μπορεί να εφαρμοστεί με τα πιστόλια αφρού PURLOGIC® Xpress, αρ. είδους 08911524 και PURLOGIC® COMBIpress, αρ. είδους 08911526. Τα άλλα πιστόλια δεν είναι συμβατά με το προϊόν.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ασφαλής μόνωση και πλήρωση αρμών παραθύρων, ανοιγμάτων σωλήνων, αρμών, αρμών τοίχων, ανοιγμάτων και κοιλοτήτων τοίχων, καθώς και ανοιγμάτων τοίχων, άκρων οροφών, κουτιών ρολών κ.λπ. Προσκολλάται σε σκυρόδεμα, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Δεν προσκολλάται σε πολυουρεθάνη, σιλικόνη, PTFE και γράσο.
Ανακινήστε έντονα το δοχείο 20 φορές πριν από τη χρήση. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στερεά και απαλλαγμένα από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Στα υποστρώματα με υψηλή απορροφητικότητα απαιτείται προεργασία. Οι επιφάνειες προσκόλλησης πρέπει να υγρανθούν με νερό πριν από την εφαρμογή του αφρού. Υγράνετε ξανά, εάν εφαρμόσετε πολλές στρώσεις αφρού. Βιδώστε πλήρως το δοχείο στη βάση δοχείων του πιστολιού - μην το βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Ο αφρός συνεχίζει να διαστέλλεται μετά από την εφαρμογή. Φροντίστε να απομακρύνετε αμέσως οποιεσδήποτε πιτσιλιές αφρού με PURlogic Clean, κωδ. είδους 0892160. Καθαρίστε σχολαστικά το πιστόλι και τη βαλβίδα μετά από τη χρήση. Πρέπει πάντα να αφήνετε το ανοικτό δοχείο βιδωμένο στο πιστόλι.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!