Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αφρός αρμών B1
Αφρώδης πολυουρεθάνη 1 συστατικού για εφαρμογές με απαιτήσεις κατηγορίας δομικών υλικών B1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Επιβραδύνει την καύση
Με γενική οικοδομική άδεια, συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, Μέρος 1
Γενικής χρήσης
- Κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Εξαιρετική προσκόλληση σε όλα σχεδόν τα δομικά υποστρώματα
- Αφού σκληρύνει, μπορεί να επικαλυφθεί, να βαφεί και να συγκολληθεί
- Ανθεκτικός στη γήρανση, δεν σαπίζει, αντέχει στη μούχλα, αλλά όχι στην υπεριώδη ακτινοβολία
Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και γρήγορη σκλήρυνση
- Χωρίς συρρίκνωση όγκου
- Ελάχιστη διαστολή με την πλήρη σκλήρυνση του προϊόντος
Εξαιρετικός όγκος πλήρωσης
Δεν περιέχει διαλύτες
Ο σκληρυμένος αφρός πολυουρεθάνης θα πρέπει να προστατεύεται από την έκθεση σε ακτινοβολία UV με κατάλληλη βαφή ή σφράγιση π.χ. με σιλικόνη, πολυουρεθάνη, ακρυλικό ή υβριδικό πολυμερές υλικό ή με κάλυψη. Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Ο αφρός αρμών B1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πιστόλια αφρού PURlogic Xpress, αρ. είδους 0891 152 4. Τα άλλα πιστόλια δεν είναι συμβατά με το προϊόν!
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ο αφρός αρμών B1 είναι αυτοδιαστελλόμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, ανθεκτικός στη φωτιά και έτοιμος για χρήση, με εξαιρετικές ιδιότητες πλήρωσης. Ιδανικός για εφαρμογές με απαιτήσεις Β1, όπως γέμισμα αρμών, οπών και κοιλοτήτων με αφρό, δηλ. μεταξύ μονωτικών πάνελ προσόψεων, φινιρισμάτων οροφής/στέγης, κουτιών ρολών, καθώς και σε κατασκευές εξοπλισμού και στη μεταλλουργία. Για μόνωση πρεβαζιών παραθύρων, κασωμάτων παραθύρων, καθώς και σε κατασκευές φορτηγών-ψυγείων και χώρων κατάψυξης.
Προτού ξεκινήσετε την εργασία, προστατεύστε από τους ρύπους τις επιφάνειες δίπλα από την περιοχή εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε στοιχεία μπορεί να παραμορφωθούν, όπως πρεβάζια παραθύρων και κασώματα θυρών, είναι επαρκώς στερεωμένα. Ανακινήστε έντονα το δοχείο 20 φορές πριν από τη χρήση. Βιδώστε πλήρως το δοχείο στη βάση του πιστολιού - μην το βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Ο αφρός συνεχίζει να διαστέλλεται μετά από την εφαρμογή. Φροντίστε να απομακρύνετε αμέσως οποιεσδήποτε πιτσιλιές αφρού με PURlogic Clean, αρ. είδους 0892 160. Καθαρίστε σχολαστικά το πιστόλι και τη βαλβίδα μετά από τη χρήση. Πρέπει πάντα να αφήνετε το ανοικτό δοχείο βιδωμένο στο πιστόλι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!