Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ροπόκλειδο 1/4 ίντσας με αναστρεφόμενη καστάνια
Ροπόκλειδο μικρών διαστάσεων με λεπτή σχεδίαση, αναστρέψιμη τετράγωνη κεφαλή 1/4 ίντσας με καστάνια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ακριβής λειτουργία
- Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο
- Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη
- Ευανάγνωστη διπλή κλίμακα με ενδείξεις σε Nm και lbf-ft
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-1 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών
Μικρές διαστάσεις, προηγμένη λειτουργία
- Μικρές διαστάσεις και λεπτή σχεδίαση για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Άνετη εργασία χάρη στο εργονομικό σχήμα της λαβής και την άνετη επιφάνεια αδράγματος
- Γρήγορη και εύκολη εναλλαγή δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας με το βολικό πλατό
- Στιβαρή συσκευασία προϊόντος, ανθεκτική στη φθορά, στην υγρασία και στα λάδια με κατασκευή κατά 100% από PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα)
- Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς
- Μετά από τη χρήση του ροπόκλειδου, το ελατήριο χαλαρώνει με επαναφορά της ρύθμισης στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Ευέλικτο εργαλείο για επακριβή, ελεγχόμενη σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με την απαιτούμενη ροπή, π.χ., σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και μοτοσυκλετών, σε βιομηχανικές εφαρμογές, σε εργοτάξια ή σε εργασίες διαχείρισης κτιρίων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!