Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καρυδάκια 1/4 ίντσας Συλλογή 42 τεμαχίων
Καρυδάκια και μύτες, πρακτικό μεταλλικό κουτί για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση, στιβαρή σχεδίαση, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ολοκληρωμένη συλλογή 42 τεμαχίων σε μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό που είναι ιδανικός για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε άμεσα αν λείπουν εργαλεία
Ιδανικό προϊόν για πολλές πρακτικές εφαρμογές
- 12 κοντά καρυδάκια με πλάτος από πλευρά σε πλευρά από 4 έως 14 mm
- Εννέα μακριά καρυδάκια με πλάτος από πλευρά σε πλευρά από 6 έως 14 mm
- 15 μύτες για τους περισσότερους τύπους βιδών: PH, με εγκοπή, εξαγωνική υποδοχή και TX
- Με βυσματούμενη λαβή, καρδανικό σύνδεσμο και σύνδεσμο με τσοκ γρήγορης αλλαγής
- Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με όλα σχεδόν τα είδη βιδών
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Οι δύο άκαμπτες προεκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Οι καστάνιες διαθέτουν εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Δυνατότητα αναστροφής με το ένα χέρι, με χρήση της περιστρεφόμενης βάσης
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!