Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδιά με καρυδάκια 1/4 ίντσας Συλλογή 27 τεμαχίων
Πρακτικό μεταλλικό κουτί για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση, με καστάνια με σφαιρική κεφαλή για διάφορες χρήσεις, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
 
					Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συλλογή για διάφορες χρήσεις, 27 τεμάχια σε στιβαρό μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό που είναι ιδανικός για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε άμεσα αν λείπουν εργαλεία
Καρυδάκια κατάλληλα για τις πιο συνηθισμένες βιδωτές συνδέσεις
- Η συλλογή εργαλείων 1/4 ίντσας περιλαμβάνει εννέα κλειδιά με καρυδάκι με πλάτος 6 έως 14 mm από πλευρά σε πλευρά
- Οι 13 κοντές μύτες είναι κατάλληλες για τους περισσότερους τύπους βιδών: PH, με εγκοπή, εξαγωνική υποδοχή και TX
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Η άκαμπτη προέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας μετάδοση της δύναμης
3 σε 1: Πολυλειτουργική καστάνια με σφαιρική κεφαλή
- Η καστάνια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμβατική καστάνια, ως κατσαβίδι ή ως λαβή σχήματος Τ
- Η εργονομική λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ίσια ή να ρυθμιστεί υπό γωνία 90° ως λαβή σχήματος T
- Ο μηχανισμός με τα 72 δόντια μπορεί να ταλαντεύεται διαγράφοντας ένα μικρό τόξο 5° και να περιστρέφεται κατά 270° στην άρθρωση
- Η τετράγωνη κεφαλή είναι ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!