Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδιά με καρυδάκια 1/4 ίντσας Συλλογή 16 τεμαχίων
Πρακτικό μεταλλικό κουτί για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση, στιβαρή σχεδίαση με καστάνια με προστασία από τη σκόνη, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτική συλλογή 16 τεμαχίων σε στιβαρό μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή είναι ένα σετ βασικού εξοπλισμού μικρών διαστάσεων, ιδανικό για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε απευθείας αν λείπουν εργαλεία
Καρυδάκια κατάλληλα για τις πιο συνηθισμένες βιδωτές συνδέσεις
- Η συλλογή εργαλείων 1/4 ίντσας περιλαμβάνει 12 καρυδάκια με πλάτος 4 έως 14 mm από πλευρά σε πλευρά
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Η άκαμπτη προέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας μετάδοση της δύναμης
Αναστρέψιμη καστάνια με προστασία από τη σκόνη, κατάλληλη για εργασία σε δύσκολες συνθήκες - έχει βραβευθεί με το Red Dot Design Award
- Καστάνια λεπτού σχήματος με κεφαλή με κλίση για μεγαλύτερο διάκενο
- Ο μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει 72 δόντια, διαθέτει δύο τύπους προστασίας από τους ρύπους (βαθμός προστασίας IP 5X) και δεν χρειάζεται συντήρηση χάρη στη μόνιμη λίπανση
- Η τετράγωνη κεφαλή είναι ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Ο εργονομικά βελτιστοποιημένος μοχλός αναστροφής διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει την άσκηση πίεσης στην κεφαλή της καστάνιας κατά τη σύσφιγξη χωρίς να προκύπτει ακούσια αλλαγή κατεύθυνσης
- Ακόμα πιο ισχυρή δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η ανθεκτικότητα των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!