Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολυκαρυδάκι 1/4 ίντσας Συλλογή 23 τεμαχίων
Πρακτικό μεταλλικό κουτί για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συλλογή μικρών διαστάσεων με 23 τεμάχια, πολυκαρυδάκια σε μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι ιδανικός για χρήση στο συνεργείο και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Τα εργαλεία που λείπουν εντοπίζονται με μια ματιά
Ιδανική λύση για δυσπρόσιτες βίδες
- Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τους κλάδους αυτοκίνητων και επαγγελματικών οχημάτων, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων, μηχανολογικής σχεδίασης, μηχανολογικής σχεδίασης ακριβείας και επιπλοποιίας
- Οι καστάνιες με πολύ μικρές διαστάσεις, με επίπεδο και με γωνιακό σχήμα συνδυάζονται με τις προεκτάσεις και επιτρέπουν την πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται σε στενούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία
- Οι πολυάριθμες πρακτικές λεπτομέρειες απλοποιούν τις εργασίες βιδώματος
Ένα εργαλείο για όλες τις περιπτώσεις: Πολυκαρυδάκι για 5 διαφορετικές κεφαλές
- Κάθε ένα από τα κοντά διεξαγωνικά καρυδάκια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, τετράγωνες κεφαλές μετρικού τύπου, διεξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, εξαγωνικές κεφαλές τύπου ίντσας και σε εξωτερικές κεφαλές TX
- Η συλλογή περιλαμβάνει 6 μεγέθη με πλάτος 5 έως 13 mm από πλευρά σε πλευρά
- Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με όλα σχεδόν τα είδη βιδών
- Το σετ συμπληρώνεται με μια μακριά θήκη για μύτες, η οποία διαθέτει σύνδεσμο με τσοκ γρήγορης αλλαγής για τις 15 μύτες
- Οι κοντές μύτες είναι κατάλληλες για τους περισσότερους τύπους βιδών: PH, με εγκοπή, εξαγωνική υποδοχή και TX
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη με ροπές έως 40 Nm
- Οι δύο άκαμπτες προεκτάσεις μεταφέρουν απευθείας τη δύναμη
- Η πολύ λεπτή αναστρέψιμη καστάνια με τη γωνιακή κεφαλή μικρών διαστάσεων διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας βιδώματος με τον αντίχειρα πάνω στον ραβδωτό δίσκο
- Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!