Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδιά με καρυδάκια 1/4 ίντσας συλλογή 20 τεμαχίων
Κλειδί με καρυδάκι για βίδες TX, πρακτικό μεταλλικό κουτί για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση, στιβαρή σχεδίαση, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εκτεταμένη συλλογή 20 τεμαχίων σε μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό που είναι ιδανικός για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Τα εργαλεία που λείπουν εντοπίζονται με μια ματιά
Ιδανικό προϊόν για πολλές πρακτικές εφαρμογές
- 7 κοντά κλειδιά με καρυδάκια για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, πλάτος από πλευρά σε πλευρά από E4 έως E10
- 9 κοντά κλειδιά με καρυδάκια για βίδες με κεφαλή TX, πλάτος από πλευρά σε πλευρά από TX8 έως TX40
- Με κατσαβίδι, καρδανικό σύνδεσμο και προέκταση
- Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με όλα σχεδόν τα είδη βιδών
Ισχυρή, αποτελεσματική διαδικασία στερέωσης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Δυνατότητα αναστροφής με το ένα χέρι, με χρήση του πλατό
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!