Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καστάνια με σφαιρική κεφαλή 1/4 ίντσας 3 σε 1
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμβατική καστάνια, ως κατσαβίδι ή ως λαβή σχήματος Τ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καστάνια με σφαιρική κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιζόμενη λαβή
- Άκρο: Εξωτερικό τετράγωνο 6,3-1/4 ίντσας
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Κεφαλή: 72 δόντια, γωνία περιστροφής 3°, περιστροφικός σύνδεσμος 270°
- Λαβή: Ίσια λαβή 2 στοιχείων ή ρυθμιζόμενη 90° ως λαβή σχήματος Τ
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!