Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας, έκδοση περιορισμένου αριθμού τεμαχίων
Ροπόκλειδο με την υπογραφή του Reinhold Würth. Η Würth θα δωρίσει 2 ευρώ σε μια φιλανθρωπική οργάνωση από τις εισπράξεις για κάθε πωλούμενο προϊόν.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Με ημισφαιρική κεφαλή, αναστρέψιμο τετράγωνο καρέ
- Ευανάγνωστη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf.ft, με λειτουργία μεγέθυνσης
- Πρόσθετη μικρομετρική κλίμακα, με υποδιαίρεση κλίμακας 1,0 Nm για ρύθμιση της ροπής με ακρίβεια
- Για ελεγχόμενη αριστερόστροφη και δεξιόστροφη σύσφιγξη
- Χειρόβιδα ρύθμισης με ορατό σύμβολο κλειδώματος
- Η επιτρεπόμενη απόκλιση είναι +/-3%, οπότε η ακρίβεια είναι μεγαλύτερη από το +/-4% που απαιτείται από το πρότυπο
- Η ημισφαιρική κεφαλή εμποδίζει την ακούσια εξαγωγή ολόκληρου του τετράγωνου άκρου, όταν γίνεται αλλαγή στα ένθετα καρυδάκια
- Για αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής, πρέπει να αφαιρεθεί η ημισφαιρική κεφαλή και να τοποθετηθεί το τετράγωνο άκρο από την άλλη πλευρά
Κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 6789:2017, Τύπος II, με πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!