Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδί φίλτρου λαδιού 1/2 ίντσας για γενική χρήση
Για ενεργά φίλτρα λαδιού και καυσίμου σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο με λειτουργία αυτόματης συγκράτησης (ελατηριωτός μηχανισμός)
- Κατάλληλο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη
- Οι σιαγόνες με αριστερή οδόντωση εξασφαλίζουν βέλτιστη εξαναγκασμένη ακινητοποίηση
- Βέλτιστη συγκράτηση πάνω στο φίλτρο χάρη στα ειδικά σκληρυμένα δόντια αδράγματος
- Διπλός μηχανισμός κίνησης 1/2 ίντσας, τετράγωνη εσωτερική κεφαλή, εξαγωνικό σχήμα εξωτερικά, μέγεθος 21 ή 22 mm
- Εξαιρετική αντοχή, σφυρήλατη σχεδίαση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!