Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή κλειδιού με καρυδάκια 1/2 ίντσας 21 τεμάχια
Για βίδες TX, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτική συλλογή 21 τεμαχίων, κλειδιά με καρυδάκια 1/2 ίντσας για βίδες TX
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε απευθείας αν λείπουν εργαλεία
Οκτώ καρυδάκια TX για τα πιο δημοφιλή μεγέθη
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Οι δύο άκαμπτες προεκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Δυνατότητα αναστροφής με το ένα χέρι, με χρήση του πλατό
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αξιόπιστο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!