Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καστάνια με οπή 1/2"
Δυνατότητα χρήσης σε βηματικά μηχανικά κλειδιά και τετράγωνα καρέ διέλευσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη βάση 1/2 ίντσας30 δόντια, γωνία περιστροφής 12° μοιρών
- Πρότυπο: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: στιλβωμένη, επιχρωμιωμένη, κεφαλή καστάνιας με μαύρη επικάλυψη φωσφορικού άλατος
- Λαβή: Λαβή δύο τμημάτων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!