Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αρθρωτή καστάνια 1/2 ίντσας με δυνατότητα προέκτασης
Δυνατότητα προέκτασης έως 432 mm με χρήση χιτωνίου κλειδώματος με μάνταλο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
Τηλεσκοπική λαβή, δυνατότητα προέκτασης έως 432 mm
Ευκολία χρήσης
- Γρήγορη απελευθέρωση με κλείδωμα ασφαλείας
- Εύκαμπτη, περιστρεφόμενη κεφαλή με καστάνια με διάταξη κλειδώματος. 72 δόντια με γωνία περιστροφής 5°.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!