Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Καστάνια με προστασία από τη σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμη και σε δυσχερείς συνθήκες εργασίας.
Εργαλείο με αναστρέψιμη καστάνια με μόνωση 1000 V AC και 1500 V DC
Δυνατότητα χρήσης σε βηματικά μηχανικά κλειδιά και τετράγωνα καρέ διέλευσης
Για προεκτάσιμη αρθρωτή καστάνια 1/2 ίντσας.
Περιστρεφόμενη κεφαλή κατά 180°
Για καστάνια 1/4 ίντσας με περιστροφική πλάκα
Η πρόσθετη λαβή με δυνατότητα περιστροφής κατά 360° είναι ιδανική για σύσφιγξη σε περιορισμένους χώρους
Δυνατότητα προέκτασης έως 432 mm με χρήση χιτωνίου κλειδώματος με μάνταλο
99,9% εφαρμογή με 13 προσαρμογείς και κατα μέσο όρο πάνω από 1,5 έτος κύκλο ζωής
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτα γάντια για κορυφαία επιδεξιότητα και ευαισθησία ακροδακτύλων