Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί εναλλάκτη 1/2"
Για την αποσυναρμολόγηση τροχαλιών ιμάντα σε εναλλάκτες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το γρανάζι μετακινείται ελεύθερα επάνω στην κεφαλή XZN M10.
- Άξονας 1/2 ίντσας με άκρο τετράγωνης διατομής, συνολικό μήκος 115 mm
- Για παράδειγμα, για BMW και VW
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!