Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης 1 1/4 ίντσας
Μεγάλης διάρκειας ζωής, υψηλής ποιότητας κορόνα υγρής διάτρησης για όλες σχεδόν τις κατασκευαστικές εργασίες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή κερδοφορία
Τα διαμάντια υψηλής ποιότητας με κοφτερές ακμές και το ύψος των τμημάτων παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό λειτουργικότητας και κερδοφορίας.
Μικρότερη αντίσταση στο υλικό
Τα περίπου 10% πιο στενά στελέχη συγκριτικά με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις περιττές απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.
Βισκοπλαστική σύνδεση τμημάτων υψηλής αντοχής
Η ειδική διαδικασία επαγωγής υψηλής συχνότητας (HFI) μειώνει σημαντικά την αποκόλληση των αδαμαντοφόρων τμημάτων από την ποτηροκορόνα (σε αντίθεση με άλλες διεργασίες).
Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων!
Παλαιό σκυρόδεμα, πλυμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα (ελαφρώς οπλισμένο), πέτρες οδοστρωσίας με αλληλασφάλιση, σωλήνες από σκυρόδεμα (για περισσότερες εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση εφαρμογών για καροτιέρες υγρής διάτρησης).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!