Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αφρός διαστολής 1 συστατικού
Αφρός στερέωσης και πλήρωσης 1 συστατικού για μία μόνο εφαρμογή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική προσκόλληση σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες κατασκευών
- Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ηχομόνωσης και θερμομόνωσης σε σχέση με τον πετροβάμβακα, τον φελλό και τις υαλοΐνες
- Γρήγορη πλήρης σκλήρυνση
- Ανθεκτικό σε πολλούς διαλύτες, βαφές και χημικά
- Ανθεκτικό στη γήρανση, δεν σαπίζει
Δεν παρουσιάζει καλή πρόσφυση σε PE, PP, PTFE και σιλικόνη. Μη ανθεκτικός στην ακτινοβολία UV.
Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμογής είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή τεχνική πληροφορία που παρέχεται από τη δωρεάν γραμμή υπηρεσίας βοήθειας για τους πελάτες μας, παρά μόνο εάν αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία ή/και τεχνική πληροφορία εμπίπτει στη συμβατικά συμφωνημένη απόδοση που μας αφορά ή ο υπάλληλος της εξυπηρέτησης πελατών ενήργησε εσκεμμένα ή σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας και διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις.
Ασφαλής μόνωση, πλήρωση και μόνωση αρμών παραθύρων, άκρων οροφών, κασωμάτων σε πόρτες, ανοιγμάτων σωλήνων, αρμών, αρμών τοίχων, κουτιών ρολών, ανοιγμάτων και κοιλοτήτων τοίχων κ.λπ. Παρουσιάζει καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, συμπαγείς και απαλλαγμένες από σκόνη και γράσο. Για τις επιφάνειες με υψηλή απορροφητικότητα απαιτείται προεργασία. Οι επιφάνειες κόλλησης πρέπει να υγρανθούν ελαφρά πριν από την εφαρμογή του αφρού.
Βιδώστε τον εσωκλειόμενο σωλήνα προσαρμογής στη βαλβίδα και ανακινήστε έντονα τη φιάλη, με τη βαλβίδα στραμμένη προς τα κάτω, περίπου 30 φορές μέχρι τα περιεχόμενα του δοχείου να αναμιχθούν καλά και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα του αφρού. Γεμίστε τις ενώσεις ή τις κοιλότητες μόνο περίπου κατά το 1/3 με αφρό, επειδή ο αφρός θα διασταλεί. Υγράνετε ξανά, εάν εφαρμόσετε πολλές στρώσεις αφρού. Απομακρύνετε αμέσως τυχόν υπολείμματα φρέσκου αφρού με PURLOGIC® Clean και αφαιρέστε οποιαδήποτε υπολείμματα αφρού έχουν ήδη σκληρύνει με τη συσκευή καθαρισμού με αφρό PURLOGIC®. Χρησιμοποιήστε μαχαίρι για να κόψετε ό,τι περισσεύει από έναν πλήρη ωριμασμένο αφρό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!