Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πόντα με εξάρτημα διαχωρισμού μετρικά μεγέθη ISO σύμφωνα με το πρότυπο EN 50262
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεμονωμένη (χωρίς μπουζόνι έλξης)
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ειδικά σχεδιασμένη γεωμετρία κοπής
Τριπλό κόψιμο του υλικού στον σπειροτόμο - χωρίς να κολλούν υπολείμματα πονταρίσματος στο μπουζόνι έλξης, εγγυημένα ομοιόμορφη φθορά εργαλείων και στρογγυλές οπές ακριβείας, χωρίς γρέζια
Ακριβής ευθυγράμμιση με το επιλεγμένο σημείο
4 εγκοπές στον σπειροτόμο
Για το μπουζόνι έλξης Ø19,0 mm, υπάρχει επίσης δυνατότητα κοπής εκ των προτέρων με την πόντα για λαμαρίνες μεγέθους M20 (PG 13.5) ως εναλλακτική επιλογή.
Για προ-διάτρηση: Δράπανο HSS, αρ. είδους 0624...
Για λίπανση του μπουζονιού έλξης: AL 1100 αρ. είδους 0893 110 1
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!