Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ποτηροτρύπανο βαρέος τύπου για επαγγελματίες τεχνίτες εργοταξίων Με δόντια από καρβίδιο
Για επεξεργασία των πιο σκληρών και αποξεστικών υλικών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
























Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Έως 20 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα διμεταλλικά ποτηροτρύπανα
- Ξεχωριστά συγκολλημένα δόντια από καρβίδιο
- Μεγάλο βάθος κοπής έως 60 mm
- Ανυψωμένο βασικό σώμα
- Το ποτηροτρύπανο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κρούση.
- Προϊόν κατάλληλο για ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα μη κρουστικά δράπανα, καθώς και για δράπανα τύπου στήλης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!