Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μαγνήτης με σχήμα γωνίας
Μαγνητικό μοιρογνωμόνιο για γρήγορη συγκράτηση και στερέωση κατά τις εργασίες συγκόλλησης και χρήση ως βοήθημα εργασίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Επακριβής ένωση επίπεδων, κυρτών ή στρογγυλών μεταλλικών εξαρτημάτων
- Αντικαθιστά το "δεύτερο άτομο" κατά τη συναρμολόγηση και εξοικονομεί χρόνο εργασίας και κόστος
- Απλή αφαίρεση με κλίση προς το πλάι.
- Το μαγνητικό μοιρογνωμόνιο παρέχει τις ακόλουθες γωνίες: 30°, 45°, 75° και 90° (βλ. εικόνα). Άλλες επιλογές: 105°, 120° και 180°
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!