Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μαγνήτης με σχήμα γωνίας
Μαγνήτης με σχήμα γωνίας - 1
Μαγνήτης με σχήμα γωνίας - 2
Μαγνήτης με σχήμα γωνίας - 3
Μαγνήτης με σχήμα γωνίας - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μαγνήτης με σχήμα γωνίας

Μαγνητικό μοιρογνωμόνιο για γρήγορη συγκράτηση και στερέωση κατά τις εργασίες συγκόλλησης και χρήση ως βοήθημα εργασίας

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Επακριβής ένωση επίπεδων, κυρτών ή στρογγυλών μεταλλικών εξαρτημάτων

  • Αντικαθιστά το "δεύτερο άτομο" κατά τη συναρμολόγηση και εξοικονομεί χρόνο εργασίας και κόστος

  • Απλή αφαίρεση με κλίση προς το πλάι.

  • Το μαγνητικό μοιρογνωμόνιο παρέχει τις ακόλουθες γωνίες: 30°, 45°, 75° και 90° (βλ. εικόνα). Άλλες επιλογές: 105°, 120° και 180°