Περιοχή τιμών μέτρησης: 0 ppm έως 1 % κατ' όγκο
Εξαιρετικά απλή λειτουργία
Δεν απαιτείται προ-ρύθμιση
Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
Προϊόν ιδανικό για σκληρή καθημερινή χρήση από τεχνίτες
Κινητή μεταλλική κεφαλή αισθητήρα με εύκαμπτο στέλεχος και προστατευτικό καπάκι
Για μετρήσεις σε δυσπρόσιτα σημεία
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας και κατάστασης αναμονής
Κουμπί μηδενικού σημείου
Χειροκίνητη ρύθμιση του μηδενικού σημείου για αύξηση της ευαισθησίας (έως 1% κατ' όγκο το ανώτερο)
Ακουστική και οπτική επιβεβαίωση της μέτρησης
Καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση, η συχνότητα των παλμών αυξάνεται μέχρι ο ήχος να γίνει συνεχής
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για την εκτίμηση συγκεντρώσεων αερίων. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εντοπισμό περιοχών συσσώρευσης αερίων.
Δεν διαθέτει προστασία από εκρήξεις!
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C έως +50°C
Συνεργεία μετατροπών LPG (προπάνιο)
Αντιπρόσωποι κλιματιστικών οχημάτων (αέριο σχηματισμού 95% άζωτο, 5% υδρογόνο)
Μηχανικοί εγκαταστάσεων θέρμανσης (μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο)
Προϊόν κατάλληλο για ανίχνευση: Ακετόνης, αιθανίου, μεθανίου, προπανίου και υδρογόνου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!