Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Θερμόμετρο γενικής χρήσης
Θερμόμετρο γενικής χρήσης - 1
Θερμόμετρο γενικής χρήσης - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Θερμόμετρο γενικής χρήσης

Γενική χρήση στη βιομηχανία, στην έρευνα, σε εργαστήρια και στη βιομηχανία τροφίμων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Υψηλή ακρίβεια

  • Δυνατότητα αλλαγής της κλίμακας από Κελσίου σε Φαρενάιτ

  • Λειτουργία διατήρησης της ένδειξης

  • Ανάλυση: 0,1° μεταξύ -19,9° και 199,9°, διαφορετικά 1°

  • Ακρίβεια: ±1 °C (2 °F) στους -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F), διαφορετικά περισσότερο από ±2 °C (±4 °F)