Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Θερμόμετρο λέιζερ υπερύθρων
Για ανέπαφη μέτρηση επιφανειακών θερμοκρασιών, με ενσωματωμένο δείκτη λέιζερ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εργονομικό, πρακτικό και κατάλληλο για χρήση παντού
Εύκολη μέτρηση θερμοκρασιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
Χάρη στη δέσμη λέιζερ δύο σημείων, το σημείο μέτρησης μπορεί να εστιαστεί με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια
Αξιόπιστη, ακριβής μέτρηση
Εξαιρετικά λεπτός κώνος μέτρησης 12:1
Όσο πιο λεπτός είναι ο κώνος μέτρησης, τόσο πιο ακριβές είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης (π.χ. για μια απόσταση 12 cm, η διάμετρος μέτρησης είναι 1 cm)
Ψηφιακή ρύθμιση του βαθμού εκπομπής
Δυνατότητα μεταβολής μεταξύ 0,1 και 1,0 (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0,95)
Δυνατότητα αλλαγής της κλίμακας από Κελσίου σε Φαρενάιτ
Εξαλείφει τις πολύπλοκες μετατροπές
Με ενσωματωμένο φωτισμό οθόνης
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου
Ρυθμιζόμενος συναγερμός για πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες
Μεταξύ -50 °C και +650 °C
Το θερμόμετρο λέιζερ υπερύθρων παρέχεται σε πρακτική θήκη με δυνατότητα στερέωσης στη ζώνη.
Επαναληψιμότητα
- -50 °C έως +20 °C/-58 °F έως +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 έως +650 °C/+68 έως +1202 °F: +/- 0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)
Ανοχές μέτρησης
- -50 °C έως +20 °C/-58 °F έως +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)
- +20 έως +300 °C/+68 έως +572 °F: +/-1%, 1 °C (1,8 °F)
- +300 °C έως +650 °C/+572 °F έως +1202 °F: ±1,5%
Εάν η σκανδάλη πατηθεί παρατεταμένα, η συσκευή υποδεικνύει πάντα την πραγματική θερμοκρασία όλων των σημείων μέτρησης. Όταν απελευθερωθεί, υποδεικνύεται το αποτέλεσμα της τελευταίας μέτρησης.
Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης στο σημείο προς μέτρηση.
Πατήστε τη σκανδάλη. Τα σημεία λέιζερ υποδεικνύουν τα σημεία μέτρησης και τα αποτελέσματα της μέτρησης εμφανίζονται την οθόνη. Όσο πιο κοντινή είναι η στόχευση στα σημεία μέτρησης, τόσο πιο ακριβή είναι τα αποτελέσματα.
Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!