Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψαλίδι τρυπήματος
Οι επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστα αποτελέσματα κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πλήρως σφυρήλατο ψαλίδι λαμαρίνας (κεφαλή και λαβή)
- Για πάχος λαμαρίνας έως 1 mm
- Μήκος κοπής 37 mm
Για κοντή, ευθεία και σχηματισμένη κοπή. Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές ακτίνες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!