Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κατσαβίδι με λαβή σχήματος T με θήκη μυτών τύπου λωρίδας, 10 τμχ. και μύτη PH2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ροδέλα ρύθμισης σε 3 θέσεις: Εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης κατά την εργασία, ρύθμιση με το ένα χέρι
- 45 δόντια, μεγ. ροπή έως 40 Nm
- Ευέλικτο σύστημα χωνευτής στερέωσης για όλους τους εξάγωνους κορμούς με υποδοχή 6,35 mm = 1/4-in
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!