Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κατσαβίδι με γεμιστήρα εξοπλισμένο με 12 μύτες
Κατσαβίδι με αποσπώμενο, περιστροφικό γεμιστήρα, λαβή 2 συστατικών και γυαλιστερό, επιχρωμιωμένο, στρογγυλό στέλεχος με μαγνήτη
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποτελεσματικότητα, στη διάθεσή σας
- Άνετη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος και άνετος χειρισμός χάρη στην πολύ λεπτή σχεδίαση για κατσαβίδι με γεμιστήρα
- Η αλλαγή των μυτών γίνεται γρήγορα και εύκολα χάρη στον αποσπώμενο, περιστροφικό γεμιστήρα που χωρά έως 12 μύτες
- Χάρη στη θήκη για τυπικές μύτες 1/4 ίντσας, η αντικατάσταση γίνεται εύκολα εάν χαθεί κάποια από τις μύτες
- Γρήγορη επιλογή της σωστής μύτης με τον χρωματικό κώδικα της Würth
- Ασφαλές κλείσιμο του γεμιστήρα μυτών με ήχο "κλικ"
Η πλέον υψηλή ποιότητα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο στιβαρό, γυαλιστερό, επιχρωμιωμένο, στρογγυλό στέλεχος
- Η μύτη στερεώνεται με ασφάλεια χάρη στη μαγνητική θήκη για μύτες
- Το άκρο κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126-D 6.3, το οποίο αφορά κατσαβίδια με θήκες για μύτες με εξαγωνικό προφίλ 6,3 mm
Το κατσαβίδι με γεμιστήρα διατίθεται εξοπλισμένο με διάφορα στοιχεία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!