Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σύρμα κοπής παρμπρίζ
Σύρμα κοπής παρμπρίζ - 1
Σύρμα κοπής παρμπρίζ - 2
Σύρμα κοπής παρμπρίζ - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σύρμα κοπής παρμπρίζ

Για αφαίρεση παραθύρων οχημάτων με ιδιαίτερα στενά διάκενα, χωρίς ζημιές

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ίνες υψηλής τεχνολογίας για πολύ μεγάλη δύναμη εφελκυσμού


  • Εξαιρετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο σύρμα κοπής για χρήση σε στενές γωνίες και σε ιδιαίτερα στενά σημεία


Ελάχιστος κίνδυνος ζημιάς στη βαφή και το εσωτερικό


  • Χάρη στην κυκλική διατομή του, οι τραυματισμοί από κοψίματα είναι εξαιρετικά σπάνιοι


Επαναχρησιμοποιήσιμο και εύκαμπτο


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δύο έως τέσσερεις φορές

  • Εάν το νήμα σκιστεί, μπορεί να δεθεί για να συνεχίσει να λειτουργεί
Ανακοίνωση

Η αντοχή εφελκυσμού καθορίζεται σε Ν σε αυτήν την περίπτωση. Για την κοπή καλωδίων, επισημαίνεται σε N/mm². Ένα τετράγωνο σύρμα κοπής με διατομή 0,6 x 0,6 mm και 2000 N/mm² αντιστοιχεί σε αντοχή εφελκυσμού περίπου. 720 N.