Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πένσα για πατούρες και ποντάρισμα
Πένσα πολλαπλών χρήσεων για πατούρες σε λαμαρίνες και τρύπημα λαμαρινών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιστρεφόμενη κεφαλή για την εκτέλεση και των δύο εργασιών με ένα εργαλείο
- Για πατούρες σε λαμαρίνες πάχους έως 1 mm
- Για τρύπημα λαμαρίνας κατά το ποντάρισμα
Χειρισμός με το ένα χέρι χωρίς να χρειάζεται μεγάλη δύναμη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!