Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξολκέας, δύο σκέλη, διπλό άγκιστρο
Αναστρέψιμα πλατιά ή στενά άκρα άγκιστρου με αυτόματη σύσφιγξη.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη απόσπασης, τόσο πιο πολύ σφίγγουν τα σκέλη του εξολκέα. Αυτό κάνει τη διαδικασία έλξης ιδιαίτερα ασφαλή.
- Δυνατότητα αλλαγής των αναστρέψιμων άκρων του άγκιστρου ανάλογα με την εφαρμογή.
- Τα πλατιά άκρα του άγκιστρου εγγυώνται την ασφαλή αφαίρεση και τα στενά άκρα του άγκιστρου είναι ιδανικά για εφαρμογές σε στενούς χώρους.
- Τα πλατιά άκρα του άγκιστρου διαθέτουν εγκοπή πλάτους 8 mm. Οι ροδέλες ή τα γρανάζια αφαιρούνται επίσης με βίδες M8.
- Οι εγκάρσιες ράβδοι και τα άγκιστρα είναι σφυρήλατα και ενανθρακαζωτωμένα
- Τα κατεργασμένα με ακρίβεια σκέλη φτάνουν αξιόπιστα και ομαλά πίσω από τα εξαρτήματα προς απόσπαση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!