Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επένδυση πλευρικού τοιχώματος
Λειτουργεί ως μέσο προστασίας του χώρου φόρτωσης κατά της φθοράς
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κατασκευή ακριβώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οχήματος
Από ανθεκτικό καπλαμά λεύκας
Πάχος: 4 mm
Επιφάνεια
Μπροστινή επικάλυψη σε λευκό/γκρι, πίσω πλευρά χωρίς επεξεργασία
Πέντε συγκολλημένες στρώσεις
Συμμορφώνεται με το IF 20, εκπομπές φορμαλδεΰδης κατηγορίας E1
Περιλαμβάνει υλικά στερέωσης και εξαρτήματα σύνδεσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!