Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύστημα σύσφιγξης σκάλας
5 φορές ταχύτερο από τους τυπικούς σφιγκτήρες σκάλας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κατάλληλο για έως 4 συνδεδεμένα τμήματα σκάλας
- Έχει υποβληθεί σε δοκιμή πρόσκρουσης 20 g (ECE 17.07)
- Δοκιμασμένη διάρκεια ζωής, περισσότεροι από 10.000 κύκλοι (UKAS ISO 17025)
- Υλικό: πλαστικό, θηλιά συγκράτησης από ανοξείδωτο χάλυβα που παρέχει πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία
- Μέγ. πλάτος εγκάρσιου φορέα: 55 mm
- Περιεχόμενα κατά την παράδοση: 1 ζεύγος
Σημεία ασφάλισης με εντελώς διαφορετικές εγκοπές
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!