Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντιολισθητικό υπόστρωμα
Για στερέωση φορτίου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες σύμφωνα με το πρότυπο VDI 2700 Φύλλο 14
Επένδυση από μαλακό αφρώδες PVC
Πάχος μόλις 3,0 mm
Επομένως είναι απολύτως εύκαμπτο, ελαφρύ, εξοικονομεί χώρο και αντέχει στις παραμορφώσεις
Αντισταθμίζει μικρές επιφανειακές ανωμαλίες
Με δυνατότητα χρησιμοποίησης και στις δύο πλευρές
Κλειστή επιφάνεια
Δεν συγκρατεί υγρά, επομένως δεν σχηματίζεται πάγος κατά τη χρήση τον χειμώνα
Υψηλός συντελεστής τριβής ολίσθησης
0,8-1,0 μ
Αντοχή στο σχίσιμο
- Διαμήκης κατεύθυνση ≥ 352 N/5 cm
- Εγκάρσια κατεύθυνση ≥ 176 N/5 cm
Επιμήκυνση διάσχισης
- Διαμήκης κατεύθυνση ≥ 22%
- Εγκάρσια κατεύθυνση ≥ 21%
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!