Συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες σύμφωνα με το πρότυπο VDI 2700 Φύλλο 14
Επένδυση από μαλακό αφρώδες PVC
Πάχος μόλις 3,0 mm
Επομένως είναι απολύτως εύκαμπτο, ελαφρύ, εξοικονομεί χώρο και αντέχει στις παραμορφώσεις
Αντισταθμίζει μικρές επιφανειακές ανωμαλίες
Με δυνατότητα χρησιμοποίησης και στις δύο πλευρές
Κλειστή επιφάνεια
Δεν συγκρατεί υγρά, επομένως δεν σχηματίζεται πάγος κατά τη χρήση τον χειμώνα
Υψηλός συντελεστής τριβής ολίσθησης
0,8-1,0 μ
Αντοχή στο σχίσιμο
- Διαμήκης κατεύθυνση ≥ 352 N/5 cm
- Εγκάρσια κατεύθυνση ≥ 176 N/5 cm
Επιμήκυνση διάσχισης
- Διαμήκης κατεύθυνση ≥ 22%
- Εγκάρσια κατεύθυνση ≥ 21%
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!