Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δακτύλιος καλωδίου, μονής όψης
Tolerances in accordance with ISO 3302-1 M2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αντοχή στη διάβρωση, στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV, όζον), στα οξέα και στα ασθενή καυστικά διαλύματα, σε βραχυχρόνια διαβροχή με λάδι και διαλύτες (π.χ. καύσιμο)
- Περιοχή θερμοκρασιών: -40 °C έως +120 °C
- Ανοχές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3302-1 M2
- Υλικό: Καουτσούκ EPDM
- Χρώμα: μαύρο
Συμμόρφωση με την Οδηγία RοHS
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!