Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ιμάντας στίλβωσης, λεπτός
Ιδανικό προϊόν για αφαίρεση σκουριάς και καθαρισμό, καθώς και για αφαίρεση στεγανοποιητικών υλικών από φαιό χυτοσίδηρο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο ή αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση. Δεν έχει το αποτέλεσμα της αμμοβολής.
Οδηγίες ασφαλείας για χρήση με την πνευματική συσκευή DBS 3500:
- Για τους ιμάντες 11 mm, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας είναι 5,2 bar
- Για τους ιμάντες 23 mm, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας είναι 6,2 bar
- Και στις δύο περιπτώσεις, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση επαφής είναι 500 gr
Ο στενός ιμάντας στίλβωσης έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αφαίρεση βαφής από περιγράμματα και αιχμηρές περιοχές με γωνία 90°.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!