Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη πολυλειτουργική ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Μικρή και φορητή πολυλειτουργική ηλεκτρική σκούπα με μπαταρίες, με πιστοποίηση L και μη αυτόματο καθαρισμό φίλτρων για φορητή χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δύο επίπεδα ισχύος: Μέγιστη λειτουργία για μέγιστη ισχύ ή λειτουργία Eco για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Κατάλληλο για καθαρισμό και απομάκρυνση ρινισμάτων, σκόνης και θραυσμάτων
- Πολυλειτουργικό: Λειτουργία αέρα για φύσημα και στέγνωμα
- Πιστοποίηση κατηγορίας σκόνης L για εγγυημένη απόδοση 99% κατά τη συλλογή σκόνης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-69
- Σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης και μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου χάρη στον ημιαυτόματο καθαρισμό φίλτρου
- Λειτουργία φιλική προς το χρήστη σε συνδυασμό με μηχανήματα χάρη στον παρεχόμενο προσαρμογέα
- Βολικά ενσωματωμένες υποδοχές για αποθήκευση στομίου καθαρισμού αρμών, στομίου ταπετσαρίας και προσαρμογέα ηλεκτρικών εργαλείων
- Ιμάντας ώμου για μεγαλύτερη άνεση κατά την εργασία εν κινήσει
- Ανθεκτικό περίβλημα με ελαστικά προστατευτικά για αποθήκευση χωρίς ολίσθηση και ζημιές στο υλικό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!