Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ακρυλικό βαφέα
Ακρυλικό βαφέα - 1
Ακρυλικό βαφέα - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ακρυλικό βαφέα

Ακρυλικό υλικό στεγανοποίησης υψηλής ποιότητας για αρμούς διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις
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
Εξαιρετική πρόσφυση βαφών και σοβάδων που διατίθενται στο εμπόριο. Το προϊόν επιδέχεται βαφή και κάλυψη με σοβά


Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων συνθέσεων βαφών και βερνικιών, συνιστούμε να εκτελείτε πάντα προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλείσετε τυχόν αλληλεπιδράσεις. Προσοχή: Οι αρμοί στεγανοποίησης που έχουν πλήρως καλυφθεί με βαφή τείνουν να ραγίσουν εάν υπάρξει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι συνήθως λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό.



  • Μεγάλη ελαστικότητα

  • Μεγάλο εύρος προσκόλλησης σε διάφορες συνήθεις επιφάνειες κατασκευών

  • Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102

  • Δεν περιέχει σιλικόνη

  • Προϊόν ανθεκτικό στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV

  • Άοσμο


Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

Ανακοίνωση
  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε δομικούς αρμούς σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18540

  • Λόγω της μεγάλης ποικιλίας συνθέσεων των βαφών και των υαλοπινάκων, απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αλληλεπιδράσεων

  • Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση σε αρμούς στεγανοποίησης που έχουν βαφεί πλήρως. Αυτοί έχουν την τάση να αναπτύσσουν ρωγμές όταν προκύπτει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι γενικά λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό, οπότε ραγίζει

  • Η ταχύτητα πήξης εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή, τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία του υποστρώματος. Η ταχύτητα πήξης αυξάνεται σημαντικά όταν ο καιρός είναι ψυχρός και υγρός

  • Σε ξύλα που περιέχουν ταννικό οξύ μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός

  • Σε κατακόρυφους αρμούς, μην υπερβαίνετε τα χαρακτηριστικά ροής του στεγανοποιητικού

  • Μπορεί να προκαλέσει διάβρωση σε μέταλλα όπως ο χάλυβας, ο χαλκός και σε επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες

  • Η συγκέντρωση λιμνάζοντος νερού πάνω στο ακρυλικό στεγανοποιητικό του αρμού θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να προκύψει διάβρωση

  • Το ακρυλικό είναι πολύ ασταθές όσον αφορά την απορρόφηση και την έκλυση νερού. Καθώς η συμπεριφορά διάχυσης αλλάζει επίσης ως αποτέλεσμα των διαφορών στην προσρόφηση νερού από το υλικό, δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησης ούτε της αντίστασης στη διάχυση υδρατμών (μ) ούτε του πάχους στρώματος αέρα ισοδύναμης διάχυσης (SD) γι' αυτό το υλικό σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12572. Η τιμή 5.000 είναι η μέση τιμή που έχει υπολογιστεί μέσω δοκιμών.

  • Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προ-συμπιεσμένες ταινίες στεγανοποίησης

  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις ενώσεων ή για πλήρωση κοιλοτήτων

  • Λόγω της μεγάλης ποικιλίας συνθέσεων των διαθέσιμων βαφών και υαλοπινάκων, πρέπει πάντα να εκτελείτε πρώτα τις δικές σας δοκιμές στην σχετική περιοχή, ειδικά πάνω σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας

  • Κατά τη φάση πήξης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός

  • Εάν το πάχος της επικάλυψης είναι μεγαλύτερο, παρατείνεται ο χρόνος πήξης

  • Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις των αρμών, ενώ ειδικά οι αρμοί μεγάλου πλάτους θα πρέπει να γεμίζονται εκ των προτέρων με ενισχυτικό κορδόνι από PE

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 15651 Μέρος 1


  • Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε

  • Σταθερότητα υπό φορτίο: ≤ 3 mm

  • Απώλεια όγκου: ≤ 25 %

  • Συμπεριφορά εφελκυσμού μετά τη βύθιση σε νερό (στους 23 °C), εύπλαστο: ≥ 100 %

  • Ανθεκτικότητα: Επιτυχία


EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.