Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Οξική σιλικόνη
Για αρμούς πλακιδίων που δέχονται μεσαίες μηχανικές τάσεις, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική προσκόλληση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων, ιδίως σε γυάλινες επιφάνειες
- Προϊόν ανθεκτικό στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV
- Μόνιμη ελαστικότητα
- Συμβατότητα με βαφή
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε δομικούς αρμούς σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18540
- Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βερνικιών και υαλοπινάκων, απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αλληλεπιδράσεων
- Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση σε αρμούς στεγανοποίησης που έχουν βαφεί πλήρως. Αυτοί έχουν την τάση να εμφανίζουν ρωγμές όταν προκύπτει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι γενικά λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό, οπότε ραγίζει.
- Η ταχύτητα πήξης εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή, τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία της επιφάνειας. Η ταχύτητα πήξης αυξάνεται σημαντικά όταν ο καιρός είναι ψυχρός και υγρός.
- Σε ξύλα που περιέχουν ταννικό οξύ μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός
- Σε κατακόρυφους αρμούς, μην υπερβαίνετε τα χαρακτηριστικά ροής του στεγανοποιητικού
- Σε μέταλλα όπως χάλυβα, χαλκό και επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει διάβρωση
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προ-συμπιεσμένες ταινίες στεγανοποίησης
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις ενώσεων ή για πλήρωση κοιλοτήτων
- Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των βερνικιών και υαλοπινάκων, πρέπει πάντα να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές στη σχετική περιοχή, ειδικά πάνω σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 15651 Μέρος 1
- Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε
- Σταθερότητα υπό φορτίο: ≤ 3 mm
- Απώλεια όγκου: ≤ 25%
- Συμπεριφορά εφελκυσμού σε προ-ένταση και βύθιση σε νερό: NF
- Ανθεκτικότητα: Επιτυχία
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Στεγανοποίηση αρμών διαστολής που εκτίθενται σε μεσαία φορτία, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό δυνατή βροχή
- Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις των αρμών
- Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE
- Ένα αστάρι, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες
- Οποιαδήποτε υλικά εξομάλυνσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προτού παρέλθει ο χρόνος σχηματισμού φλοιού και, μετά από τη χρήση, θα πρέπει να εξομαλύνονται πλήρως με εργαλείο εξομάλυνσης. Οποιεσδήποτε πλεονάζουσα ποσότητα προϊόντος κοντά στον αρμό πρέπει επίσης να απομακρύνεται αμέσως, διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες
- Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!