Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εντοπιστής διαρροών

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εντοπιστής διαρροών

Εντοπίζει περιοχές διαρροών σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα και αερίων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Άνετος και γρήγορος εντοπισμός διαρροών σε περιοχές υπό πίεση με εγγυημένη επιτυχία

  • Μη εύφλεκτος, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα, δοχεία και σωλήνες με εύφλεκτα αέρια

  • Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +50 °C

  • Παγώνει στους 0 °C
Ανακοίνωση

Ανθεκτικό στον παγετό, μπορεί να εφαρμοστεί ξανά όταν αποψυχθεί.



Κατά τη χρήση σε συστήματα που περιέχουν οξυγόνο, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτά παραμένουν συνεχώς υπό πίεση κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Εάν δεν γίνει αυτό, η χαμηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει την εισχώρηση του υγρού εύρεσης διαρροών στο σύστημα και την αντίδρασή του με το οξυγόνο. Ξεπλύνετε το υγρό εύρεσης διαρροών που έχει απομείνει με καθαρό νερό αμέσως μετά από τη δοκιμή.



Ψεκάστε ελαφρά μόνο τις ύποπτες περιοχές. Οι διαρροές υποδεικνύονται με τον σχηματισμό αφρού

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.