Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βελτιωτικό απόδοσης λαδιού κινητήρα
Προστασία για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
- Προστατεύει τις βαλβίδες από το κάψιμο
- Μαλακώνει τις εναποθέσεις σε δακτυλίους εμβόλων με επικάλυψη ρητίνης
- Απομακρύνει τη λάσπη λαδιού και αποφράσσει φραγμένους αγωγούς λαδιού
- Εξουδετερώνει τα δραστικά οξέα καύσης
- Αναπληρώνει τα χρησιμοποιημένα συστατικά του λαδιού του κινητήρα
- Ελαχιστοποιεί την αντίσταση τριβής
- Κατάλληλο για λάδι αραιωμένο με βιοκαύσιμα
- Συμμορφώνεται με τα πιο πρόσφατα πρότυπα API για το λάδι κινητήρων
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο λάδι του κινητήρα κάθε φορά που γίνεται επισκευή του κινητήρα ή αλλαγή του λαδιού. Επιπλέον, το βελτιωτικό απόδοσης λαδιού κινητήρα μπορεί να προστεθεί κατά την εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου για το λάδι κινητήρα.
300 ml επαρκούν για 4,5 λίτρα λαδιού κινητήρα. 1. 000 ml επαρκούν για 10 λίτρα λαδιού κινητήρα.
Ιδανική δοσολογία: 10%. Μειώστε το καθαρό λάδι ανάλογα με τη στάθμη λαδιού.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!