Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υγρό καθαρισμού αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
Για τον καθαρισμό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι εξαιρετικά ενεργές επιφανειοδραστικές ουσίες εγγυώνται ότι οι επικαθίσεις στο κύκλωμα λαδιού του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διαλύονται πλήρως
Έτσι εξασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση αλλαγής ταχυτήτων του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
Δεν επιβαρύνεται επιπλέον το περιβάλλον
Συμβατό με όλα τα λάδια που χρησιμοποιούνται στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων
- Ένα δοχείο των 150 ml επαρκεί για 3-6 λίτρα λαδιού
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ο καθαρισμός του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων είναι ένα εξαιρετικά ενεργό καθαριστικό για την αφαίρεση επικαθίσεων και υπολειμμάτων στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας αλλαγής ταχυτήτων, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων.
Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων (σε θερμοκρασία λειτουργίας) προτού αλλάξετε το λάδι στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Αφήστε τον κινητήρα να παραμείνει στο ρελαντί για περίπου 10 λεπτά και έπειτα μετακινήστε τον μοχλό επιλογής σε όλες τις θέσεις τουλάχιστον από δύο φορές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!