Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σταθεροποιητής ντίζελ
Προστατεύει και καθαρίζει το σύστημα καυσίμου από βακτηρίδια, ζυμομύκητες και μούχλα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων
Εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα
Καταπολεμά την υπάρχουσα οξεία βακτηριακή μόλυνση
- Εξουδετερώνει τα οξέα που σχηματίζονται λόγω της ανάπτυξης μικροβίων
- Καθαρίζει τα συστήματα καυσίμου που έχουν ήδη μολυνθεί
- Αποκαθιστά τη λειτουργική αξιοπιστία
Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε προσεκτική έρευνα και μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, ωστόσο παρέχουν μόνο μη δεσμευτικές συμβουλές. Προσέχετε κατά τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Αυτό το εξαιρετικά αποτελεσματικό βιοκτόνο αυξάνει τη λειτουργική ασφάλεια όλων των συστημάτων ντίζελ. Για χωματουργικά μηχανήματα, επαγγελματικά οχήματα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, επιβατικά αυτοκίνητα ή σε δεξαμενές αποθήκευσης
Προσθέστε το στο ρεζερβουάρ σε αναλογία 1:1000 (προληπτικό μέτρο) ή 1:200 (για συγκεκριμένο πρόβλημα). 50 ml επαρκούν για 50 λίτρα καυσίμου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!