Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Για σφράγιση φυσιγγίων συστήματος Lube-Shuttle®
Extension hose with lubricating head
Βαλβολινιέρα με χειροκίνητη αντλία
Γενική χρήση χάρη στους διάφορους προσαρμογείς.
Ρύγχος με υδραυλική λαβή ασφαλείας για όλες τις εργασίες γρασαρίσματος και συντήρησης στους κλάδους της κατασκευής οχημάτων, της γεωργίας, των δομικών έργων και της βιομηχανίας.
Για αναπλήρωση φυσιγγίων συστήματος Lube-Shuttle® με το συνδυασμένο σύστημα πλήρωσης, αρ. είδους 0986 02
Σύστημα για γράσο λίπανσης σε φυσίγγια συστήματος 400 g
Εργονομικό δοχείο λαδιού από χυτευμένο ψευδάργυρο
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ή για 500 cm³ λεπτόρρευστου γράσου
Φορητό προϊόν με χειροκίνητη αντλία
99,9% εφαρμογή με 13 προσαρμογείς και κατα μέσο όρο πάνω από 1,5 έτος κύκλο ζωής
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτα γάντια για κορυφαία επιδεξιότητα και ευαισθησία ακροδακτύλων