Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αποσκωριωτικό υδραυλικών

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αποσκωριωτικό υδραυλικών

Καθαριστικό που διαλύει τα άλατα, τον πουρί και τη σκουριά σε συστήματα κυκλοφορίας νερού με χρωματική ένδειξη

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Σύστημα χρωματικής ένδειξης


Το καθαριστικό αλλάζει χρώμα από κόκκινο σε κίτρινο για να υποδείξει πότε έχει εξαντληθεί η δραστικότητα του υγρού αφαλάτωσης και χρειάζεται νέα δόση ή εφαρμογή.



Γενικής χρήσης


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συστήματα κυκλοφορίας νερού

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λουτρό εμβάπτισης αφαίρεσης αλάτων για εξαρτήματα


Σύνθεση με υψηλή αναλογία αντιδιαβρωτικών ουσιών που προστατεύουν τα υλικά


Το υλικό προστατεύεται αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από τη διαδικασία καθαρισμού.



Ευκολία χρήσης


Ανάλογα με τα ιζήματα, διαλύστε το συμπυκνωμένο υγρό σε αναλογία 1:1 έως 1:2 με νερό



Κατάλληλο για όλα τα κοινά ευρέσιμα υλικά σε κατασκευές λεβήτων



Ελαφριά οσμή

Ανακοίνωση

Το υγρό αφαλάτωσης δεν πρέπει να διοχετεύεται απευθείας στο αποχετευτικό σύστημα ή στο έδαφος. Το σύστημα θα πρέπει να ξαναγεμίζεται με νερό το συντομότερο δυνατό για να εμποδίζεται η ατμοσφαιρική διάβρωση. Ξεπλύνετε καλά με νερό μετά από τη χρήση. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές σε μη οικείες επιφάνειες όπου χρειάζεται.


Προστατεύει από τον παγετό!

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.