Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στίλβωση αλουμινίου
Για καθαρισμό και στίλβωση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πάστα στίλβωσης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις
- Δεν κυλά στις κατακόρυφες επιφάνειες
Πρόσθετα στίλβωσης με δράση επανύγρανσης
- Δημιουργεί μια λεία επιφάνεια που απωθεί το νερό
- Εμποδίζει την επανασυσσώρευση βρομιάς
Χαμηλή κατανάλωση υλικών
Υψηλή αποδοτικότητα χάρη στην ελάχιστη χρήση σύνθετης ουσίας στίλβωσης
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανοδιωμένες επιφάνειες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για τον καθαρισμό επίμονης βρομιάς, όπως τα προϊόντα της οξείδωσης των μετάλλων, η επιφανειακή σκουριά, η εξάνθιση και άλλα ιζήματα. Κατασκευή βιτρινών επίδειξης, κουζινών, κατασκευή οχημάτων και ναυπήγηση σκαφών, οικοδομικές εργασίες κ.λπ. Μη επεξεργασμένες επιφάνειες από αλουμίνιο, όπως ζάντες φορτηγών κ.λπ. Κατάλληλο επίσης για ορείχαλκο, χαλκό και παρόμοιες μεταλλικές επιφάνειες.
Συμβουλή: βέλτιστα αποτελέσματα, όπως εξαιρετικά στιλπνό φινίρισμα, σε προ-στιλβωμένες επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση στιλβωτικού αλουμινίου και γυαλίστε με ένα μαλακό πανί με κυκλικές κινήσεις, μέχρι να σχηματιστεί μια μαύρη επικάλυψη. Στη συνέχεια, γυαλίστε με μαλακό πανί μέχρι να επιτευχθεί μεγάλη στιλπνότητα. Τα υπολείμματα στιλβωτικού απομακρύνονται με το ισχυρό καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα. Υπάρχει δυνατότητα στίλβωσης με μηχάνημα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!