Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βιομηχανικό καθαριστικό CLEAN
Ειδικό καθαριστικό καταχωρημένο στον οργανισμό NSF, κατάλληλο για την αφαίρεση υπολειμμάτων κολλητικής ταινίας, ετικετών και επίμονης βρομιάς
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ισχυρή σύνθεση καθαρισμού
- Εύκολη και αποτελεσματική αφαίρεση ετικετών, υπολειμμάτων συγκολλητικών υλικών και κολλητικών ταινιών
- Διαλύει την επίμονη βρομιά όπως κερί, σημάδια από καουτσούκ, υπολείμματα σιλικόνης, σημάδια ανεξίτηλων μαρκαδόρων, λάδι και γράσο σε πολύ λίγο χρόνο
Καθαρισμός που δεν ταλαιπωρεί τις επιφάνειες
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ευαίσθητες επιφάνειες, όπως αλουμίνιο, ορείχαλκος και ανοξείδωτος χάλυβας
- Ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας εσπεριδοειδών
- Καταχωρημένο στον οργανισμό NSF για χρήση στον κλάδο των τροφίμων
Καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία K3, αρ. καταχ. 149620, 149621
Πριν από την εφαρμογή, ελέγξτε τη συμβατότητα των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων σε ένα μη ορατό σημείο. Μπορεί να προσβάλει τις βαφές.
Καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία K3, αρ. καταχ. 149620, 149621
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
- Καθαρίζει τα μηχανικά και πλαστικά εξαρτήματα και τις μεταλλικές επιφάνειες από υπολείμματα συγκολλητικών υλικών, κερί, σημάδια από καουτσούκ, υπολείμματα σιλικόνης, σημάδια ανεξίτηλων μαρκαδόρων, λάδι και γράσο
- Κατάλληλο επίσης για την αφαίρεση συντηρητικών προστασίας, π.χ. σε δισκόφρενα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!