Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ισχυρό καθαριστικό για πλαστικά
Εφαρμογή γενικής χρήσης για τον καθαρισμό και την προστασία όλων των πλαστικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Παρέχει εξαιρετική καθαριστική ισχύ και απαλή προστασία σε ένα μόνο βήμα
- Γρήγορη χρήση
- Ελαχιστοποιεί το κόστος
- Αξιόπιστος καθαρισμός
Βέλτιστη φροντίδα χάρη στις ειδικά επιλεγμένες πρώτες ύλες
- Ανανεώνει το χρώμα
- Προσθέτει γυαλιστερό σατινέ φινίρισμα
- Φροντίζει την εμφάνιση, εξασφαλίζει όψη "σαν καινούργιο"
Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Όχι πια εύθρυπτα υλικά
- Το πλαστικό παραμένει ελαστικό
- Το πλαστικό δεν ξεθωριάζει
Περιέχει σιλικόνη
Μην ψεκάζετε πάνω σε λειτουργικά στοιχεία (τιμόνι, πεντάλ), καθώς υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης! Δεν είναι κατάλληλο για τζάμια ή υφάσματα.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για τον καθαρισμό και την προστασία του ταμπλό, εσωτερικών επενδύσεων, αεροτομών, προφυλακτήρων και πολλών άλλων.
Αφαιρέστε τη χοντρή βρομιά από την επιφάνεια. Ψεκάστε μια λεπτή στρώση του ισχυρού καθαριστικού για πλαστικά ή εφαρμόστε με φειδώ με σφουγγάρι ή πανί και τρίψτε την επιφάνεια.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!